- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 鋼管 溶接継手のおすすめ人気ランキング
鋼管 溶接継手のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新163件の「鋼管 溶接継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接継手 SGP白」、「鋼管 継手」、「溶接 配管」などの商品も取り扱っております。
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
黒・SCH40
材質
PT370
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
GS
材質
SGP
形状
チーズ
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SGP
形状
同心レジューサー
種類
溶接式管継手
種別
白・SGP
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
材質
FSGP
形状
レジューサ
種類
突合せ溶接式管継手
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
黒
種類
溶接継手
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。
材質
炭素鋼S25C
スケジュール
S/80
関連資料
(0.03MB)
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状
90°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
材質
(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼
形状
エルボ
種類
鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
水道、ガス、温水
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ45°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質
SS400
種別
白・SGP
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
長さ(mm)
2750
JIS規格
JIS G 3452
厚さ許容差(mm)
+規定しない、-12.5%
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ45°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
適合
JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)。JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)。JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)。JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状
ソケット
材質(本体)
黒心可鍛鋳鉄
種類
鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
水道、ガス、温水
材質(パッキン)
NBR
材質(ナット)
黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
白・GS
材質
SGP
形状
チーズ
種類
溶接式管継手
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応